Lex 3 - Ceiling Recessed - 3000K IP20 CRI>90 Or

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 27.24 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 2800 Lm - 24 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Avec encastrement de 140 et 205 mm.
Collerette ultrafine, intégration parfaite dans l'architecture.
Disponible en taille MINI, avec un encastrement de 105 mm.
Disponible en versions Dim to Warm, Tunable White et avec fonction veilleuse «Blue».
Faible éblouissement, faible UGR.
Polyvalent, adapté aux grands projets, ou l'habitat et rénovation.
Version symétrique et asymétrique.

Avec encastrement de 140 et 205 mm.
Collerette ultrafine, intégration parfaite dans l'architecture.
Disponible en taille MINI, avec un encastrement de 105 mm.
Disponible en versions Dim to Warm, Tunable White et avec fonction veilleuse «Blue».
Faible éblouissement, faible UGR.
Options de plusieurs couleurs, fonction décorative.
Polyvalent, adapté aux grands projets, ou l'habitat et rénovation.

Lex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

compatible IFTTT

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

puissance du système

27.24 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

700...700 mA

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

133 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

facteur de puissance (cos phi)

1876

montage mural

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

IRC

90-100

diamètre intégré

170...170 mm

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

24...24 W

angle de rayonnement ajustable

non

avec détecteur de mouvement

Non

réglage des lumens

niveaux

type de tension

AC

température de couleur réglable

non

Couleur du boîtier

or

variation DALI-2

Non

Culot

sans

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

Diamètre

151 mm

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Classe électrique

II

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

90 %

compatible avec Amazon Alexa

Oui

commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.